Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Relaxdays Ocean Pack 30 L, wasserabweisender Dry Bag für Wertsachen, leichter Trockensack für Outdoor Sport, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022785_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022785_46
EAN/GTIN:
     4052025951610
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
Ob Urlauber am Badestrand oder Wassersportler beim Segeltörn - Jeder hat sich schon einmal gefragt, wo die Wertgegenstände hinsollen. Der ultraleichte und robuste Dry Bag ist ideal, um Kleidung, Geldbörse und Smartphone bei Outdoor-Aktivitäten wasserdicht aufzubewahren. Der vollgepackte Ocean Pack fasst bis zu 30 Liter. Um die Trockentasche zu verschließen, klappen Sie die Öffnung dreimal um und schließen den Clip-Verschluss an den Seiten.

Schützen Sie Ihre Sachen am Strand, im Schnee oder auf dem Wasser.

Ocean Pack im Detail
• Maße H x B x T: ca. 72 x 38 x 0,5 cm
• Füllvolumen: ca. 30 L
• Gewicht: ca. 0,5 kg
• Material: Industrie PVC 500 D

Dry Bag für Draußen
• Trockentasche für Outdoor Aktivitäten aller Art
• Wasserdichter Beutel für Rafting, Kanufahren und Segeln
• Staubdichte Tasche für den Badestrand
• Verlässlicher Rucksack auch bei Regen und Schnee

Großer Outdoor-Bag
• Ocean Pack in verschiedenen Farben
• Flexibler Dry Bag aus robustem PVC
• Einfache Pflege und Aufbewahrung

Lieferumfang
• 1 x Ocean Pack 30 L (in Farbe nach Wahl)
• Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Ocean Pack, dry bag, dry bags, drybag, dry-bag, drybags, dry-bags, ocean pack, ocean packs, oceanpack, ocean-pack, oceanpacks, ocean-packs, outdoor bag, outdoor bags, outdoor dry bag, outdoorbag, outdoor-bag, outdoorbags, outdoor-bags, pack sack, pack säcke, packsack, pack-sack, packsäcke, pack-säcke, ruck sack, ruck säcke, rucksack, ruck-sack, rucksäcke, ruck-säcke, see sack, see säcke, seemanns sack, seemanns säcke, seemannssack, seemanns-sack, seemannssäcke, seemanns-säcke, seesack, see-sack, seesäcke, see-säcke, stau sack, stau säcke, stausack, stausäcke, stau-säcke, strand tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.