Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Relaxdays Ocean Pack, 20L, wasserdicht Packsack, ultraleichter Dry Bag f. Kajak, Rafting, Segeln, Ski, Snowboarden
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022784_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022784_47
EAN/GTIN:
     4052025951658
Suchbegriffe:
Kajak
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
Wer kennt das nicht? Man ist beim Ski-Fahren, Snowboarden oder auf einem Segeltörn und weiß nicht so richtig, wo die Wertgegenstände hinsollen. Der ultraleichte und robust Dry Bag ist ideal, um Klamotten, Wertgegenstände uvm. bei Outdoor-Aktivitäten wie Segeln oder Rafting wasserdicht aufzubewahren. Falls der Ocean Bag einmal keine Verwendung findet, ist er mit wenigen Handgriffen gefaltet und kann platzsparend transportiert werden. Schützen Sie Ihre Sachen am Strand, im Schnee oder auf dem Wasser. Um die Trockentasche zu verschließen, klappen Sie die Öffnung dreimal um und schließen den Clip-Verschluss an den Seiten.

Ocean Pack wasserdichter Beutel
• Maße aufgefaltet: H x B x T: ca. 60 x 25 x 0,5 cm
• Gewicht: ca. 0,4 kg (Leergewicht)
• Material: Industrie PVC 500 D
• Füllvolumen: ca. 20 L

Dry Bag für Draußen
• Für Outdoor-Aktivitäten wie Segeln, Skifahren
• Ideal fürs Rafting, Snowboarden, Kanufahren
• Staubdichte Tasche für den Badestrand
• Mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit
• Für Wintersport, Strandurlaube und Extremsport (Survival Ausrüstung)
• Von ca. -30 Grad bis 45 Grad verwendbar

Kleiner Outdoor-Bag
• Wasserdicht und wasserabweisend
• Hochdruckverschweißte Nähte
• Einfache Pflege und Aufbewahrung
• Sehr robustes PVC Material
• Auch als Schwimmhilfe geeignet

Lieferumfang
• 1 x Ocean Pack 20 L
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: wasserdichter beutel, Ocean Pack, Dry Bags, Drybags, Dry-bags, Dry Bag, Dry-bag, Ocean Bag, Ocean-Bag, Oceanbag, Ocean Bags, Ocean-Bags, Oceanbags, Ocean-Pack, Oceanpack, Oceanpacks, Ocean packs, Ocean-packs, Outdoor Bag, Outdoorbag, Outdoor-bag, Outdoorbags, Outdoor bags, Outdoor-bags, Outdoor Dry Bag, Pack sack, Pack-sack, Packsäcke, Pack säcke, Pack-säcke, Rucksack, Ruck sack, Ruck-sack, Rucksäcke, Ruck säcke, Ruck-säcke, Seemannssack, Seemanns sack, Seemanns-sack, Seemannssäcke, Seemanns säcke, Seemanns-säcke, Seesack, See sack, See-sack, Seesäcke, See säcke, See-säcke, Stausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.