Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 4-teilig, Mesh Metall Zubehör mit Briefablage, Stiftehalter und Zettelbox, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022501_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022501_46
EAN/GTIN:
     4052025953058
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Das vierteilige Schreibtisch Organizer Set ergänzt sinnvoll jeden Bürotisch. Verstauen Sie Bleistifte, Radiergummi, Büroklammern und Haftnotizen platzsparend und übersichtlich in diesen Schreibtischutensilien. Das Ensemble besteht aus Briefablage, Notizblockhalter, Stifteköcher und Klammernspender. Nutzen Sie das Bürozubehör einzeln oder als Set je nach Bedarf. Die vier Büroaccessoires aus einem dünnen Metallgeflecht sind in Schwarz und Silber erhältlich. Die dezenten Farben passen in jedes Arbeitzimmer.

Ob für den Schreibtisch auf Arbeit oder den Sekretär daheim, das Schreibtisch Set schafft überall Ordnung.

Schreibtisch Organizer Set im Detail
• Briefablage Maße H x B x T: ca. 13,5 x 17,5 x 8,5 cm
• Zettelbox Maße H x B x T: ca. 8,5 x 10,5 x 10,5 cm
• Klammernspender Maße H x B x T: ca. 4 x 8,5 x 14,5 cm
• Stiftehalter Maße H x D: ca. 9,5 x 8 cm
• Material: Metall

Büro Set für den Schreibtisch
• Praktisches Ensemble aus 4 Büroaccessoires
• Briefablage mit 3 Fächern
• Zettelbox für Notizblöcke
• Klammernspender mit Platz für Haftnotizblock
• Stiftehalter für Bleistift, Kugelschreiber und Textmarker

Lieferumfang
• Schreibtisch Organizer Set
• Set aus Briefablage, Zettelbox, Klammernspender und Stiftehalter
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, briefkorb set metall, ablagekorb metall, ablagekorb, Schreibtisch Organizer Set, ablage, ablagen, ablageset, ablage-set, ablage set, ablagesets, ablage-sets, ablage sets, briefablage, brief-ablage, brief ablage, briefablagen, brief-ablagen, brief ablagen, briefhalter, brief-halter, brief halter, briefständer, brief-ständer, brief ständer, büroaccessoire, büro-accessoire, büro accessoire, büroaccessoires, büro-accessoires, büro accessoires, bürobedarf, büro-bedarf, büro bedarf, büroorganizer, büro-organizer, büro organizer, büroset, büro-set, büro set, bürosets, büro-sets, büro sets, bürozubehör, büro-zubehör, büro zubehör, dokumentenablage, dokumenten-ablage, dokumenten ablage, dokumentenablagen, dokumenten-ablagen, dokumenten ablagen, dokumentenhalter, dokumenten-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.