Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Relaxdays Kehrgarnitur, 37 cm, Stahl, Kehrset mit Handfeger, Handschaufel mit Lochung, Outdoor und Indoor, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022310_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022310_0
EAN/GTIN:
     4052025223106
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Die Kehrgarnitur in Schwarz eignet sich als handliches Reinigungszubehör für Küche, Garten oder die heimische Werkstatt. Die Schaufel besteht aus robustem Stahl und gewährleistet einen langfristigen Einsatz. Der Handschaufel liegt ein Kehrbesen aus Holz mit strapazierfähigen Borsten bei. Das Set kann im Alltag als normale Kehrgarnitur genutzt werden, eignet sich aber auch wunderbar, um einen Kamin, Ofen oder Grill zu reinigen. Bei Nicht-Verwendung sind die Schaufel und der Feger z.B. an einem Band über eine separate Lochung schnell und platzsparend aufgehängt.

Bitte achten Sie darauf, dass die Handschaufel und der Handfeger nur für die Umlagerung für abgekühlte Asche genutzt werden sollten. 

Kehrgarnitur klein

• Größe H x B x T: ca. 10 x 37 x 18 cm
• Grifflänge ohne Verlängerung: ca. 20 cm
• Maße des Handfegers H x B x T: ca 6 x 27 x 5 cm
• Material: Schaufel aus Stahl
• Holz-Handfeger mit Borsten 

Handschaufel mit Handfeger

• Schmutz im Haushalt entfernen
• Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills
• Für den Einsatz Drinnen und Draußen geeignet
• Über Lochung z.B. an einem Band aufhängen

Kehgarnitur universell verwenden

• Als Kohleschaufel, Aschschaufel o. Kaminschaufel
• Robuster und langlebiger Stahl
• Handlich: Abgeflachte Spitze und hochgezogene Seiten
• Reinigung am besten mit trockenem Lappen

Lieferumfang

• 1 x Kehrgarnitur Stahl
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
37 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: kehrschaufel-set schwarz, kehrgarnitur, Ascheschaufel, Asche schaufel, Besen, Feger, Glutschaufel, Glut schaufel, Glut-schaufel, Glutschaufeln, Glut schaufeln, Glut-schaufeln, Handbesen, Hand besen, Hand-besen, Handfeger, Hand feger, Hand-feger, Handkehrer, Hand kehrer, Hand-kehrer, Handschaufel, Hand schaufel, Hand-schaufel, Handschaufeln, Hand schaufeln, Hand-schaufeln, Kaminschaufel, Kamin schaufel, Kamin-schaufel, Kamin schaufeln, Kamin-schaufeln, Kehrbesen, Kehr besen, Kehr-besen, Kehrblech, Kehr blech, Kehr-blech, Kehrbleche, Kehr bleche, Kehr-bleche, Kehrfeger, Kehr feger, Kehr-feger, Kehr garnitur, Kehr-garnitur, Kehrgarnituren, Kehr garnituren, Kehr-garnituren, Kehrschaufel, Kehr schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.