Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Ascheeimer in Schwarz - 24 l 10022305_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022305_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022305_0
EAN/GTIN:
     4052025223052
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Der schwarze Ascheeimer aus pulverbeschichtetem Stahl ist die ideale Ergänzung Ihres Kaminzubehörs. Der große Kamineimer bietet ausreichend Platz für die Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Mit dem Deckel verschließen Sie den Metalleimer sicher und Ihre Möbel bleiben staubfrei. Der praktische Henkel mit angenehmen Holzgriff erleichtert das Tragen. Dank des Pulverlacks hat der Ofeneimer eine hohe mechanische Beständigkeit. Nutzen Sie den Allzweckeimer auch für den Ofen oder den Grill im Garten, zum Transport von Holz oder Kohle.

Der schlicht schöne Asche-Mülleimer ist universell einsetzbar.

Ascheeimer mit Deckel im Detail
• Maße H x B x T: ca. 43 x 35,5 x 35,5 cm
• Maße Eimer H x B x T: ca. 35 x 34 x 34 cm
• Gewicht: ca. 2,3 kg
• 24 L Fassungsvermögen
• Material: Stahl, Holz

Kohleeimer für Drinnen und Draußen
• Robuster Ascheeimer für abgebrannte Feuer
• Mit Deckel für staubfreien Transport
• Schmaler Henkel mit Holzgriff
• Für Asche, Kohle, Holz und mehr
• Für Innen- und Außenbereich geeignet

Lieferumfang
• 1 x Ascheeimer mit Deckel
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.12 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckeimer, aschebehälter, ascheeimer, ascheimer, aschemülleimer, blecheimer, kamineimer, kohleeimer, kohleneimer, metalleimer, ofeneimer, 24, 24l, antik, asche, aufbewahrung, deckel, eisen, feuerfest, grill, groß, guss, gusseisen, hitzebeständig, hoch, holzgriff, kamin, kaminbesteck, kaminzubehör, klein, metall, ofen, robust, rund, schwarz, stabil, stauraum, vintage, xxl, ascheemer, ascheeime, ascheeimr, ascheeimmer, asheimer, aschheeimer, ascheeeimer, kohleimer, koleeimer, kohlleeimer, kohleeneimer, kohleemer, kohleeime, kohleeimr, kohleeimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.