Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Relaxdays Tortenplatte drehbar, Standfuß, Kuchenplatte zum Dekorieren, Torten Drehteller für Kuchen, Ø 30cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022287_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022287_0
EAN/GTIN:
     4052025222871
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte ø 30 cm
tortenplatte
Präsentieren Sie Ihren nächsten Geburtstagskuchen stilvoll und ansprechend auf der Tortenplatte aus Glas. Neben kleineren Kuchen, Cupcakes oder Keksen finden dank des großen Durchmessers auch große Torten Platz. Das schlichte Design macht die Servierplatte zu einem echten Multitalent. Auf dem Buffet als Wurst- oder Käseplatte ist sie ebenso geeignet, wie zum Anrichten von Obst.

Der drehbare Tortenteller ist beim Backen auch prima zum Verzieren von anspruchsvolleren Torten geeignet. Außerdem lassen sich die Kuchenstücke durch die Drehfunktion besser nehmen. Der große Standfuß garantiert sicheren Halt - auch beim Schneiden.

Drehbarer Tortenteller im Detail
• Höhe des Kuchenständers: ca. 7,5 cm
• Maße der Glasplatte H x B x T: ca. 0,5 x 30 x 30 cm
• Durchmesser des Standfußes: ca. 13 cm
• Material: Glasplatte, Fuß aus Edelstahl
• Wiegt ca. 0,8 kg

Großer Tortenständer aus Glas
• Für Torten,  Kuchen, Gebäck und Cupcakes
• Drehbare Glasplatte zum Dekorieren
• Erleichtert Schneiden und Nehmen durch Drehfunktion
• Rutschfester Kratzschutz an der Unterseite des Standfußes

Kuchenplatte zum Dekorieren
• Für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Partys
• Auch als Obstteller, Käseplatte, Wurstplatte uvm.
• Einfache Montage und leichte Reinigung

Lieferumfang
• Drehbarer Tortenteller mit Standfuß in Einzelteilen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays tortenplatte, Tortenplatte drehbar, Drehplatte, Dreh platte, Dreh-platte, Drehplatten, Dreh platten, Dreh-platten, Drehteller, Dreh teller, Dreh-teller, Etagere, Etageren, Glasplatte, Glas platte, Glas-platte, Glasplatten, Glas platten, Glas-platten, Kuchen platte, Kuchen-platte, Kuchenplatten, Kuchen platten, Kuchen-platten, Kuchenteller, Kuchen teller, Kuchen-teller, Servierplatte, Servier platte, Servier-platte, Servierplatten, Servier platten, Servier-platten, Torten platte, Torten-platte, Tortenplatten, Torten platten, Torten-platten, Tortenständer, Torten ständer, Torten-ständer, Tortenstaender, Torten staender, Torten-staender, Tortenteller, Torten teller, Torten-teller, Backzubehör, Cupcakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.