Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Relaxdays Pizzaschieber Bambus, 50 x 30 cm, als Pizzaschaufel, abgerundete Kanten, mit Griff, Brotschieber, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022155_0
EAN/GTIN:
     4052025221553
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
Schieben Sie Ihre Pizza mit diesem Pizzaheber in den warmen Ofen - wie in einer richtigen Pizzeria! Auf der breiten Schaufel liegt alles sicher und rutschfest. Mit der handlichen Pizzaschaufel gelangt es Ihnen ohne Probleme, die fertigt Pizza einfach anzuheben. Der Pizzaschieber verfügt über einen handlichen Griff. Dieser liegt gut in der Hand und ermöglicht Ihnen ein wackelfreies Tragen. Übrigens ist der Ofenschieber auch ideal als Brotschaufel oder für Kuchen geeignet.

Details der Pizzaschaufel eckig
• Größe H x B x T: 1,2 x 30 x 50 cm  
• Grifflänge: ca. 19 cm
• Wiegt ca. 0,8 kg

• Material: Komplett aus Bambus
• Extra dünne Schaufel mit abgerundeten Ecken
• Lebensmittelechte Oberfläche
• Lochgröße: ca. 1 cm

Pizzaschieber mit Bambusgriff
• Pizza backen wie echte Profis
• Einfaches Anheben und Tragen
• Nie wieder Pizzen Balancieren mit Messer oder Kuchenheber
• Stabiler, handlicher Griff
• Auch ideal als Brotschieber oder für Kuchen

Lieferumfang
• 1 x Pizzaschaufel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
1.2 cm
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel 50 cm, pizza schaufel, pizzaschaufel eckig, Backstein, Back stein, Back-stein, Backsteine, Back steine, Back-steine, Brotschaufel, Brot schaufel, Brot-schaufel, Brotschaufeln, Brot schaufeln, Brot-schaufeln, Brotschieber, Brot schieber, Brot-schieber, Flammkuchenbrett, Flammkuchen brett, Flammkuchen-brett, Flammkuchenbretter, Flammkuchen bretter, Flammkuchen-bretter, Flammkuchenschaufel, Flammkuchen schaufel, Flammkuchen-schaufel, Flammkuchenschaufeln, Flammkuchenschieber, Flammkuchen schieber, Flammkuchen-schieber, Holzschaufel, Holz schaufel, Holz-schaufel, Holzschaufeln, Holz schaufeln, Holz-schaufeln, Pizzabrett, Pizza brett, Pizza-brett, Pizzabretter, Pizza bretter, Pizza-bretter, Pizzaheber, Pizza heber, Pizza-heber, Pizza schaufel, Pizza-schaufel, Pizzaschaufeln, Pizza schaufeln, Pizza-schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.