Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 18 Fächern, Kunststoff, Plastikschrank, Garderobenschrank 145x200 cm, 3 Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021977_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021977_49
EAN/GTIN:
     4052025955991
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Mit dem cleveren Stecksystem kreieren Sie einen Kleiderschrank nach Ihren Vorstellungen. Die einzelnen Elemente aus robustem Kunststoff bilden mit der Hilfe von Verbindungsstücken bis zu 18 Fächer für Ihre Hosen, Shirts, Pullover und Schuhe. Die mitgelieferten Kleiderstangen ermöglichen es Ihnen, Blusen, Hemden und Jacken aufzuhängen. Nutzen Sie den Steckschrank auch für das Büro, für das Wohnzimmer als Raumteiler oder im Flur. Die großen, quadratischen Fächer bieten jede Menge Stauraum für Kleidung, Bücher und diverse Haushaltswaren.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihren eigenen dekorativen Kleiderschrank.

Kleiderschrank Stecksystem im Detail
- Gesamtmaße bei 6x4 Anordnung H x B x T: ca. 198 x 145 x 36,5 cm
- Fach Maße der Würfel H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
- Garderobenfach Maße H x B x T: ca. 141 x 35 x 35 cm
- Schuhfach Maße H x B x T: ca. 17 x 35 x 35 cm
- Traglast pro Fach: ca. 8 kg
- Material: Kunststoff, Metall
- Gewicht: ca. 15,5 kg

Regal mit 18 Fächern
- 4 x Schuhfächer
- 2 x Kleiderstangenfächer
- 12 x Würfelfächer mit Türen
- 67 x große Wände und 9 halbe

Erweiterbarer Kleiderschrank
- Viele Aufbaumöglichkeiten durch Stecksystem
- Als Treppenregal für Dachschrägen
- Als hoher Schrank für Kleidung aller Art
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Dekorative Variante in Schwarz mit geschwungenen Linien

Hinweis: Regal bei Raumtemperatur aufbauen, um Verbindungsstücke biegsam zu halten

Lieferumfang
- 1 x Kleiderschrank Stecksystem in Einzelteilen
- Inklusive beispielhafter Montageanleitung und Holzhammer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
14.25 kg
Höhe:
198 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, Kleiderschrank Stecksystem, Bücherregal, Bücher-Regal, Bücher Regal, Bücherregale, Bücher-Regale, Bücher Regale, Badregal, Bad-Regal, Bad Regal, Badregale, Bad-Regale, Bad Regale, Garderobe, Garderoben, garderoben Schrank, garderoben-Schrank, garderobenschränke, garderoben Schränke, garderoben-Schränke, garderobenschraenke, garderoben Schraenke, garderoben-Schraenke, Kleider Schrank, Kleiderschränke, Kleider-Schränke, Kleider Schränke, Kleiderschraenke, Kleider-Schraenke, Kleider Schraenke, Kunststoffschrank, Kunststoff schrank, Kunststoff-schrank, Kunststoffschränke, Kunststoff schränke, Kunststoff-schränke, Kunststoffschraenke, Kunststoff schraenke, Kunststoff-schraenke, Multifunktionsschrank, Multifunktions schrank, Multifunktions-schrank, Multifunktionsschränke, Multifunktions schränke, Multifunktions-schränke, Multifunktionsschraenke, Multifunktions schraenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.