Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Relaxdays Kleiderschrank Stecksystem mit 2 Kleiderstangen, Garderobe mit 14 Fächer, Kunststoff Regalsystem, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021971_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021971_50
EAN/GTIN:
     4052025956165
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Schuhregal
schuhregal
Mit dem cleveren Stecksystem kreieren Sie einen Kleiderschrank nach Ihren Vorstellungen. Die einzelnen Elemente aus robustem Kunststoff bilden mit der Hilfe von Verbindungsstücken bis zu 14 Fächer für Ihre Hosen, Shirts und Pullover. Die mitgelieferten Kleiderstangen ermöglichen es Ihnen, Blusen, Hemden und Jacken aufzuhängen. Nutzen Sie den Steckschrank auch für das Büro, für das Wohnzimmer oder im Flur. Die großen, quadratischen Fächer bieten jede Menge Stauraum für Kleidung, Ordner, Bücher und diverse Haushaltswaren.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihren eigenen dekorativen Kleiderschrank.

Kleiderschrank Stecksystem im Detail
• Maße für 5 Ebenen H x B x T: ca. 180 x 145 x 36,5 cm
• Fach Maße H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
• Maximale Anzahl Fächer: 14
• Traglast pro Fach: ca. 8 kg
• Material: Kunststoff, Metall

Stecksystem aus 137 Teilen
• 2 Kleiderstangen
• 12 Türen
• 63 Wände
• 60 Verbindungsstücke

Erweiterbarer Kleiderschrank
• Viele Aufbaumöglichkeiten dank Stecksystem
• Als hoher Schrank für Kleidung aller Art
• Als Treppenregal für Dachschrägen
• Als niedriges Sideboard für Schuhe oder Haushaltswaren
• Dekorativ dank verschiedener Designs

Lieferumfang
• 1x Kleiderschrank Stecksystem
• 137 Elemente
• Inklusive Montageanleitung und Holzhammer
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
12.37 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank Stecksystem, bücherregal, bücher-regal, bücher regal, bücherregale, bücher-regale, bücher regale, badregal, bad-regal, bad regal, badregale, bad-regale, bad regale, garderobe, garderoben, garderobenschrank, garderoben schrank, garderoben-schrank, garderobenschränke, garderoben schränke, garderoben-schränke, garderobenschraenke, garderoben schraenke, garderoben-schraenke, kleiderschrank, kleider-schrank, kleider schrank, kleiderschränke, kleider-schränke, kleider schränke, kleiderschraenke, kleider-schraenke, kleider schraenke, steckregal, steck-regal, steck regal, steckregale, steck-regale, steck regale, steckschrank, steck-schrank, steck schrank, steckschränke, steck-schränke, steck schränke, steckschraenke, steck-schraenke, steck schraenke, stecksystem, steck system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.