Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, Beeteinfassung zum Stecken, 4 Vintage Zaunelemente mit Ornamenten HxB 34,5 x 56,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020696_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020696_469
EAN/GTIN:
     4052025971076
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun

Begrenzen Sie bunte Blumenbeete oder andere Flächen mit diesem geschmackvollen Beetzaun. Die einzelnen Zaunfelder werden von filigranen, geschwungenen Ornamenten verziert. Durch das massive Metall wirkt der Zaun sehr edel und stilvoll. Sein nostalgisches Antik-Design fügt sich hervorragend in jeden Garten ein. Zum Aufbau werden die einzelnen Zaunelemente einfach ineinander verhakt und über 2 Erdanker im Boden befestigt.

Beetzaun Metall im Detail
- Gesamtlänge Set: ca. 225 cm
- Maße einzelnes Element H x B x T: ca. 47 x 56,5 x 1,5 cm (mit Erdspießen)
- Länge der Erdspieße: ca. 11,5 cm
- Höhe über der Erde: ca. 34,5 cm hoch
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- Farbe: Schwarz

Metallzaun für Garten und Beete
- Dekorativer Blickfang für Blumen- und Kräuterbeete
- Mit 2 Erdspießen zur sicheren Befestigung im Boden
- Reichlich verziert mit verspielten Ornamenten
- Set ist beliebig aufstell- und erweiterbar
- Zum Aufbau lediglich ineinanderstecken - Ohne Bohren

Lieferumfang
- 4x Zaunelement
- 8x Erdspieß
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.61 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
225 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, Hauptkeyword & Synonyme, Beetzaun, Beet-Zaun, Beet Zaun, Beet-Einfassung, Beet Einfassung, Steckzaun, Steck-Zaun, Steck Zaun, Rasen-Kante, Rasen Kante, Beetzäunchen, Beet-Zäunchen, Beet Zäunchen, Beetumrandung, Beet-Umrandung, Beet Umrandung, Beetbegrenzung, Beet-Begrenzung, Beet Begrenzung, Rabattenzaun, Rabatten-Zaun, Rabatten Zaun, Zier-Zaun, Zier Zaun, Beetbegrenzer, Beet-Begrenzer, Beet Begrenzer, Baumring, Baum-Ring, Baum Ring, Dekozaun, Deko-Zaun, Deko Zaun, Gartenzaun, Palisade, Rasenbegrenzung, Rasenbord, Longtail, 30 cm hoch, 3m, 40 cm hoch, 45 cm hoch, 50 cm hoch, 50 cm höhe, aus eisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.