Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Relaxdays Gartenmöbel Set Natur, Holz, 3-teilig, klappbar, Bistro Set, Tisch H x B x T: 76 x 60 x 60 cm, naturfarben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020682_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020682_0
EAN/GTIN:
     4052025206826
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Das dreiteilige Gartenmöbel Set bietet Ihnen eine bequeme und gemütliche Sitzgelegenheit im Freien. Der Gartentisch und die beiden Klappstühle passen sich dank ihres neutralen Looks jeder Umgebung an. Das widerstandsfähige Eisen und die robusten Holzleisten sind für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Klappen Sie die Möbel einfach auseinander und stellen Sie sie auf den Balkon, die Terrasse oder in den Wintergarten. Die gummierten Füße schonen Ihre Fliesen und das Parkett.

Der Tisch hält einer Belastung von ca. 50 kg stand, die Stühle sind für Personen bis maximal 120 kg geeignet.

Gartenmöbel Set 3-teilig
• Größe des aufgestellten Tisches H x B x T: ca. 76 x 60 x 60 cm
• Maße des zusammengeklappten Tisches H x B x T: ca. 7,5 x 94 x 60 cm
• Tischplattenstärke: ca. 1,6 cm
• Maße eines aufgestellten Stuhles H x B x T: ca. 81,5 x 41 x 41,5 cm
• Maße eines zusammengeklappten Stuhles H x B x T: ca. 10,5 x 94 x 41 cm
• Sitzfläche H x B x T: ca. 1,5 x 41 x 27,5 cm, Entfernung zum Boden beträgt ca. 46 cm
• Maße der Stuhllehne H x B x T: ca. 41 x 41 x 1,5 cm

Campingmöbel in Naturoptik
• Gewicht des Klapptisches: ca. 7,3 kg
• Gewicht eines Stuhles: ca. 4,3 kg
• Gesamtgewicht des Sets: ca. 15,9 kg
• Belastung des Tisches: bis ca. 50 kg 
• Stühle sind für Personen mit einem Gewicht bis ca. 120 kg geeignet

Vielseitiges Gartenmöbel Set 
• Materialien: Eisen und Akazien-Holz, Gummifüße
• Set ist für 2 Personen ausgerichtet
• Neutrale Holzoptik mit schwarzem Metallgestell
• Sowohl für Terrasse, Balkon und Garten als auch den Indoorbereich geeignet
• Funktionale Ausstattung für das Café oder Bistro 

Lieferumfang
• 2x Gartenstuhl
• 1x Gartentisch
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
15.89 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenmöbelset, Gartensitzgruppe, Loungeset, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Klappstuhl, gartentische eckig, klappstuhl, bistro-tisch eckig, Garten Gartenmöbel & Zubehör Gartenmöbel-Sets, Garten Gartenmöbel & Zubehör Sessel, Stühle & Strandkörbe Klappstühle, Garten Gartenmöbel & Zubehör Abdeckhauben & Hüllen Möbelsets, Küche & Haushalt Möbel & Wohnaccessoires Möbel Küche Stühle, Garten Gartenmöbel & Zubehör Tische Beistelltische, Gartenmöbel Set Holz, garten-möbel Set Holz, garten möbel Set Holz, gartenmoebel Set Holz, garten-moebel Set Holz, garten moebel Set Holz, Gartenmöbel, garten-möbel, garten möbel, gartenmoebel, garten-moebel, Gartenmöbel 3 teilig, Gartenmoebel 3 teilig, garten moebel, Gartenmöbel Set, garten-möbel Set, garten möbel Set, gartenmoebel Set, garten-moebel Set, garten moebel Set, Gartenmöbel Set 3 teilig, garten moebel Set 3 teilig, Balkongruppe, Balkon-gruppe, Balkon gruppe, balkonset, balkon-set, balkon set, balkonmöbel, balkon-möbel, balkon möbel, balkonmoebel, balkon-moebel, balkon moebel, bistroset, bistro-set, bistro set, bistrogruppe, bistro-gruppe, bistro gruppe, bistrostuhl, bistro-stuhl, bistro stuhl, bistrostühle, bistro-stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.