Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Relaxdays Elektrische Pfeffermühle groß, Edelstahl, Keramikmahlwerk, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020594_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020594_490
EAN/GTIN:
     4052025972318
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Diese elektrische Pfeffermühle aus Edelstahl ist ein echt praktischer Begleiter. Das elegante Design fügt sich schnell in das Ambiente jeder Küche ein. Über das verstellbare und robuste Mahlwerk aus Keramik können verschiedene Speisen im Handumdrehen verfeinert werden. Durch den automatisierten Mahlvorgang per Daumendruck wird das Würzen von Mahlzeiten zum Kinderspiel. Neben den Klassikern Salz und Pfeffer bietet die Mühle Platz für Gewürze wie Meersalz, Chili oder getrockneten Gewürze. Holen Sie sich diese dekorative Pfeffermühle aus Edelstahl nach Hause!

Elektrische Pfeffermühle im Detail
• Abmessung Mühle H x B x T: ca. 23 x 5 x 5 cm
• Material: Edelstahl und Acryl
• Gewicht: ca. 0,28 kg
• Keramikmahlwerk 

• Batterien notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)
• 4 x AA (1,5V) Empfehlung: High Performance- oder Alkalinebatterien

Automatische Pfeffer- oder Salzmühle 
• Verstellbares Mahlwerk
• In Silber und Bronze verfügbar
• Einfach Handhabung per Daumendruck
• Mit LED-Beleuchtung 
• Für Chili, Pfeffer, Meersalz, Speisesalz, Kristallsalz
• Der Artikel ist nicht für stark-grobkörniges Salz oder Berg-Salz geeignet

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Batterien 100% exakt eingelegt werden und einrasten. Nach dem Einlegen den runden Kunststoffschutz wieder einsetzen, so bleibt ein sicherer Halt der Batterien garantiert.

Lieferumfang

• 1 x Elektrische Pfeffermühle 
• Anleitung
• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Transparent
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.