Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Relaxdays Dummy Kamera Dome mit LED-Licht, mit verstellbarem Kamerawinkel, Sicherheitskamera, Dummy Camera, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020577_0
EAN/GTIN:
     4052025205775
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Verbessern Sie mit wenigen Kniffen und geringem Aufwand die Sicherheit in Ihrem Haus. Mit dieser Kamera-Attrappe erzeugen Sie blitzschnell die Illusion einer echten Kameraüberwachung, ohne viel dafür zu investieren. In Betrieb genommen leuchtet eine rote LED-Lampe in kurzen Abständen und der Eindruck einer täuschend echten Kamera ist perfekt. Die Kamera besteht aus robustem Kunststoff und kann sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Dazu kann der Kamerawinkel bei Bedarf verändert werden. An der Decke montiert täuscht diese Kamera nahezu in Perfektion eine echte Dome Kamera vor!

Dummy Kamera 
im Detail

• Größe Gesamt H x B x T: ca. 7,5 x 10,5 x 10,5 cm
• Gewicht Gesamt: ca. 100 g
• Material: Kugeldecke aus PVC, Körper aus Plastik
• Batteriebetrieben: Benötigt 2 AA (1,5 V) Batterien
• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Achtung: nach der Montage ist das Batteriefach verdeckt
Für den Betrieb Draußen geeignet - Nicht direkt mit Wasser in Kontakt bringen

Kamera-Attrappe für Sicherheit
• Simulieren einer 360 Grad Kamera 
• Blinkendes LED-Licht in kurzen Abständen
• Für Innen- und Außenbereiche
• Der Kamerawinkel kann verändert werden 

Lieferumfang

• 1x Dummy Kamera Dome
• Montagematerial: 2x Schrauben und 2x Dübel
• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dummy kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.