Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Relaxdays Kofferständer Bambus, klappbar, für Koffer & Reisetaschen, 2 Ablagen, Gepäckablage, HBT 53 x 68 x 47 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020325_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020325_0
EAN/GTIN:
     4052025203252
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer

Packen Sie Ihre Koffer ab jetzt auf dieser schönen wie praktischen Gepäckablage ein und aus. In angenehmer Höhe leeren oder befüllen Sie Ihre Taschen, ohne dafür das Bett, den Tisch oder einen viel zu kleinen Stuhl benutzen zu müssen. Damit wird das Kofferpacken komfortabel und schonen für den Rücken.

4 straffe Gummibänder sorgen für den sicheren Halt Ihres Gepäcks. Die Kofferablage ist zudem aus hochwertigem Bambus gefertigt und fügt sich dezent und rustikal in Ihre Einrichtung. Gerade für Hotelzimmer oder Pensionen bietet sich dieser praktische Helfer an. 

Details des Kofferständers aus Bambus
• Maße aufgestellt H x B x T: ca. 53 x 68 x 47 cm
• Maße zusammengeklappt: H x B x T: ca. 68 x 68 x 7,5 cm
• Wiegt ca. 3,4 kg
• Material: 100% Bambus
• 4 Gurte aus Nylon

Gepäckablage für Geschäftsreisende oder Hotels
• Ideal zum Be- oder Entpacken Ihrer Koffer
• Reisetasche steht sicher in angenehmer Pack-Höhe
• Rückenschonend, da oftmaliges Bücken entfällt
• Mehr Halt als auf dem Bett oder einem Stuhl
• Perfekte Anschaffung für Hotels, Ferienhäuser, Kongress-Zentren oder Vielreisende

Klappbare Kofferständer aus Bambus mit extra Ablage
• Extra Ablage im Fußbereich B x T: ca. 55 x 36 cm
• Abstand nach oben: ca. 39 cm
• Ideal für Schuhe, weitere Taschen und vieles mehr
• Feine Maserung sorgt für rustikalen Charme und natürliche Schönheit
• Platzsparend verstaubar durch Zusammenklappen

Lieferumfang
• 1x Kofferständer
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
3.88 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
47 cm
Breite:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckablage, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.