Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur
Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur
Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur
Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur
Relaxdays Standregal aus Bambus mit 3 Ablagen HxBxT: ca. 91 x 57 x 32 cm, schmales Regal, Badregal, Bücherregal, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020287_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020287_0
EAN/GTIN:
     4052025202873
Suchbegriffe:
Badregal
Bücherregal
Standregal
standregal
Dieses wunderschöne Standregal schafft Stauraum und fügt sich optisch schön in Ihre Einrichtung. Der hochwertig verarbeitete Bambus verfügt über eine feine Maserung und verströmt einen rustikalen, freundlichen Landhaus Stil. Das nach oben hin verjüngte Profil macht dazu einen dynamischen und modernen Eindruck.

Auf den 3 Etagen können Sie Ihre Bücher, Musik und DVDs verstauen. Doch auch für Blumen, Kisten oder Badutensilien ist das Regal hervorragend geeignet. Denn durch die Verwendung von Bambus, kann auch etwas Feuchtigkeit dem Regal nichts anhaben.

Details des Bücherregals Bambus in Leiterform
- Maße H x B x T: ca. 91 x 57 x 32 cm
- Bodenfreiheit: 7 cm 
- 2 Griffe
- Wiegt ca. 3,9 Kg
- Material: 100% Bambus

Bambusregal mit 3 Ablagen
- Ablage 1: 23 x 53,5 cm
- Ablage 2: 26 x 54 cm
- Ablage 3: 30 x 54,5 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: 31,5 cm
- Traglast je Boden: ca. 15 kg

Holz Regal für Bücher
- In Form einer Leiter oder Treppe im Profil schmaler werdend
- 3 Böden für Lesestoff, DVDs und Musik
- Auch perfekt im Bad für Cremes, Lotions, Handtücher uvm.
- Modernes Design im Landhaus Stil
- Bringt natürliches Flair in jede Einrichtung

Lieferumfang
- 1 x Bambus Regal
- Anleitung
- Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.47 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
32 cm
Breite:
57 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.