Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füß...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Relaxdays Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug HBT ca. 4 x 57 x 37 cm Fußabstreifer im Jugendstil Schuhabstreifer aus Metall mit Anti-Rutsch-Füßen, bronze
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020114_492
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020114_492
EAN/GTIN:
     4052025997038
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die Türmatte aus Gusseisen ist mit ihren verspielten Ornamenten Dekoration und Fußabtreter in einem. Gummifüße an der Unterseite schützen den Boden vor Kratzern und verhindern Staunässe, sodass keine Rostflecken entstehen können. Das langlebige und wetterfeste Material lässt sich leicht mit mit Wasser reinigen. In seinem antiken Design fügt sich der Fußabstreifer ideal in Deko-Artikel im Jugendstil oder Landhaus-Stil ein. Die Fußmatte eignet sich auch als rutschhemmende Matte für Treppenstufen im Außenbereich.

Wählen Sie aus den verschiedenen Designs Ihren Favoriten aus!

Schuhabstreifer im Detail

• Material: Gusseisen, pulverbeschichtet
• Farbe: dunkelbraun/bronze
• Alle Abtreter inklusive Bürsten ca. 4 cm hoch
• Rund ca. 72 x 39 cm (B x T), ca. 7,1 kg
• Oval mit "WELCOME"-Schriftzug ca. 65 x 37 cm (B x T), ca. 5,2 kg
• Oval ca. 73 x 42 cm (B x T), ca. 8,6 kg
• Rechteckig mit "WELCOME"-Schriftzug ca. 57 x 37 cm (B x T), ca. 6,3 kg
• Rechteckig ca. 72 x 46 cm (B x T), ca. 9,8 kg 

Fußabtreter im Landhausstil
• Wetterfest, robust und langlebig
• Einfache und schnelle Reinigung
• Anti-Rutsch-Füße schützen den Untergrund
• Außergewöhnliche Gartendekoration
• Auch passend zum Jugendstil

Lieferumfang

• 1 Fußabtreter Gusseisen mit Bürsten
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Dunkelbraun
Gewicht:
6.3 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
37 cm
Breite:
57 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.