Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Relaxdays Standtrockner, klappbar, 13 m Wäscheleine, HxBxT: 104 x 169 x 54,5 cm, wetterfester Wäschetrockner, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018861_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018861_0
EAN/GTIN:
     4052025188610
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
relaxdays wäscheständer
Hänge mit diesem Standtrockner bequem Ihre Wäsche da auf, wo sie niemanden stört. Draußen an der frischen Luft oder im gut temperierten Bad. Der Trockenständer lässt sich schnell zusammenklappen und bei Bedarf an einen anderen Ort stellen. 8 lange und 12 kurze Stangen zum Trocknen liefern genug Platz für Dene Wäsche in verschiedenen Größen. Bei einer Trockenlänge von insgesamt 13 m kann der Standtrockner bis zu 20 kg Wäsche aushalten.

Details zum Standtrockner
- Maße zusammengeklappt (H x B x T): ca. 11 x 98 x 54,5 cm
- Maße aufgebaut (H x B x T): ca. 104 x 169 x 54,5 cm
- Belastungsgrenze: max. 20 kg
- 8 Stangen je 88,5 cm und 12 je 50 cm
- Material: Kunststoff, Stahl mit Pulverbeschichtung

Effektiver Standtrockner zum Klappen
- Standtrockner für den Innen- und Außenbereich
- Platzsparend und klappbar
- Ca. 13m Leinenlänge
- Wetterfest, innen und außen einsetzbar

Lieferumfang
- 1 x Standtrockner
- Montagematerial
- Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.5 kg
Höhe:
104 cm
Länge:
54.5 cm
Breite:
169 cm
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäsche-trockner;Wäsche-leine;Wäsche;trocknen;stabil;Standtrockner;Wasch-küche:Wasch-kammer;mobil;klappbar;wetter-fest;Trocken-länge;13-m;Wäsche-seil;Stahl;Flügel-wäschetrockner;Metall;Trockenfläche;Seiten-flügel;Kleidung;schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.