Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9277663
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277663
EAN/GTIN:
     4023149214578
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank-drehbeschlag hettich
eckschrank drehbeschlag
9277663 • Basisbeschlag für Korpusmaße 800 x 800 und 900 x 900 mm
• Die Revo 90° Mechanik lässt die Fronten beim Öffnen des Schrankes in den Korpus hineinschwenken und ermöglicht so einen freien Zugriff auf den Stauraum
• Mit integrierter Dämpfung Silent System, Schließgeschwindigkeit werkzeuglos einstellbar
• Für lichte Schrankhöhen 660 - 860 mm
• Durch das Montagekreuz ist kein zusätzlicher Oberboden erforderlich
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Belastbarkeit 25 kg / Boden
• Drehböden stufenlos höhenverstellbar
• Der Basisbeschlag ist für die Aufnahme von zwei Böden ausgerichtet
• Optionales Nachrüsten eines dritten Drehbodens auch im fertig montierten Schrank möglich
• Drehbodenträger für dritten Tablardrehboden, Bestell-Nr. 9 079 831, VE 1 Stück
• Stahl pulverbeschichtet
Set besteht aus:

• 1 Stück Montagekreuz inklusive Distanzstücke, Stahl verzinkt
• 1 Stück Teleskopmittelachse mit Falttürmechanik und Frontbefestigungen, silber bzw. anthrazit
• 1 Stück Drehbodenträger für den zweiten Boden, silber bzw. anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 9277663, Hettich, Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°, anthrazit, Unterschrankausstattung, Falttür Eckschrankdrehbeschlag, Revo 90°, 4023149214578
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
821
€ 6,99*
ab € 167,20*
€ 205,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,5943*
€ 207,1637*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.