Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set mit 3 Überauszügen, 392 x 555


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9246731
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9246731
EAN/GTIN:
     4023149147333
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9246731
Set besteht aus:
• 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12,
Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg
• 1 Stück Blendenanbindung für Schreibmaterialschale
mit Einstellmöglichkeit durch Exzenterscheiben
• 3 Garnituren Auszugsführungen Quadro Duplex 45
mit 100 % Synchronisation, Überauszug,
Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2:
- bis 35 kg > Betätigungskräfte max. 50 N
- bis 45 kg > Betätigungskräfte max. 80 N
• 1 Stück Zentralverriegelungssystem Stop Control Plus
mit 3 Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40
und 3 Stück Aktivatoren, jeweils in schwarz und Alu-Optik
• Zylinderhebelschloss und Innenzylinder
• 12 Stück Exzenterscheiben inkl. 12 Stück Befestigungsschrauben
• 2 Stück Profilleisten "Mosena" Aluminium eloxiert,
zum Einnuten in Containerseiten,
konfektioniert in passender Länge (528 mm)
• Montageanleitung und Konstruktionszeichnung (1-2-2,5-2,5 HE)

Achtung: Schreibmaterialschalen, Schubkästen, steckbare Hängerahmen und Blendenstützen sind nicht Bestandteil der Sets. Diese bitte separat bestellen!
Weitere Suchbegriffe: 9246731, Hettich, Container-Set mit 3 Überauszügen, 392 x 555, Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch, Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Containerset für griffloses Blendendesign, Einbaubreite 392 mm / Einbautiefe 555 und 755 mm, Container, Containerset, Container-Set, Container Set, Schreibtischcontainer, Schreibtisch Container, Schreibtisch-Container, Schreibtischcontainerset, Schreibtischcontainer Set, Schreibtischcontainer-Set, 4023149147333
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
662
€ 6,99*
ab € 174,72*
€ 218,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,1639*
€ 220,2166*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 218,67*
€ 260,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 215,12*
€ 255,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 206,28*
€ 245,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 203,40*
€ 242,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,72*
€ 207,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.