Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4532 Silent System, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9114276
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114276
EAN/GTIN:
     4023149601194
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
9114276 • Vollauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
• Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
• Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge hettich, kugelauszug, 9114276, Hettich, Kugelauszug KA 4532 Silent System, Seitenmontage, Abmessungen (H x B) 46 x 12, 7 mm, 500, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug KA 4532 mit Silent System, Belastungsklasse 35 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, 4023149601194
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 22,5146*
€ 30,174*
Lager 6QTZH
766
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 32,89*
1 Tag
25
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 24,05*
€ 33,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 40,80*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 30,4099*
€ 42,6338*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,89*
€ 39,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,47*
€ 38,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,31*
€ 36,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,34*
€ 34,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,32*
€ 33,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,90*
€ 28,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.