Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set mit Teilauszügen, 392, Aluminium Optik


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-9111132
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111132
EAN/GTIN:
     4023149129797
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
9111132
Set besteht aus:
• 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
• 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12,
Teilauszug mit Push to open, Belastbarkeit 6 kg
• 3 Stück Stahlschubkästen
• 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270,
Teilauszüge, Belastbarkeit 25 kg
• 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control
mit 3 Stück Gehäusen Push to open
mit 3 Stück Aktivatoren
• 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben
• 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder
• Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.
Weitere Suchbegriffe: 9111132, Hettich, Container-Set mit Teilauszügen, 392, Aluminium Optik, Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch, Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Push to open, Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm, Container, Containerset, Container-Set, Container Set, Schreibtischcontainer, Schreibtisch Container, Schreibtisch-Container, Schreibtischcontainerset, Schreibtischcontainer Set, Schreibtischcontainer-Set, Schreibtisch-Container-Set, 4023149129797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 298,09*
€ 354,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 295,77*
€ 351,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 278,69*
€ 331,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 273,47*
€ 325,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 240,91*
€ 286,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.