| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9079614 Herst.-Nr.: 9079614 EAN/GTIN: 4023149008948 |
| |
|
| | |
| 9079614 • Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz oder 19 mm breitem Aluminiumprofil • Öffnungskraft einstellbar • Silent System integriert - gedämpfte Schließbewegung • Klappengewicht inkl. Griff 3,8 – 15,4 kg • Ungleiche Klappenaufteilung ab 490 mm lichter Korpushöhe möglich • Dreidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 2 mm, Seite ± 2 mm, Neigung / Tiefe ± 2 mm • Traverse oder Mittelscharnier nicht erforderlich • Aluminium pulverbeschichtet silber / Kunststoff grau • Die Verwendung von Schnellmontage-Topfscharnieren mit einem Öffnungswinkel von min. 110° wird empfohlen, z. B. Sensys 8645i oder Intermat 9943, bitte separat bestellen • Gasdruckfedern bitte separat bestellen Set besteht aus:
• 1 Garnitur Klappenbeschlag, rechts und links • 1 Garnitur Abdeckkappen, rechts und links • Befestigungsmaterial
Hinweise: Eine Gasdruckfeder-Übersicht zur Anpassung an individuelle Klappengewichte finden Sie im unteren Bereich im Reiter "Realisierung & Montage". |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9079614, Hettich, Hochfalt-Beschlag Lift Advanced HF, 701 - 770, Lift Advanced, Hochfalt-Beschlag, Lift Advanced HF, Falt, Falten, Klappe, 4023149008948 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 102,83* | € 129,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,652* | € 130,8567* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|