| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040058042389 Herst.-Nr.: 7040058042389 EAN/GTIN: 7040058042389 |
| |
|
| | |
| 7040058042389 Softshelljacke »Oxford« Eigenschaften: - Ausgeklügelt versiegelt - Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt - Keine Schulternähte - Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung - Vorgeformte Ärmel - Innentasche mit Klettverschluss - Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss - Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf - Verlängerter Rücken - Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen - Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen - Kinnschutz - YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz - YKK®-Einschubtaschenreißverschluss - Weiches Futter am Kragen - Reflektierende Details Material: - Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m² - Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke xl, 7040058042389, Helly Hansen, Jacke, Arbeitsjacke, Softshelljacke »Oxford«, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Softshelljacke Oxford, navy/stone, Gr.XL, Eigenschaften:, Ausgeklügelt versiegelt, Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt, Keine Schulternähte, Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung, Vorgeformte Ärmel, Innentasche mit Klettverschluss, Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf, Verlängerter Rücken, Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen, Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen, Kinnschutz, YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, YKK®-Einschubtaschenreißverschluss, Weiches Futter am Kragen, Reflektierende Details, Materi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,76* | € 127,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,99* | € 127,44* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 100,31* | € 128,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|