| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040055730203 Herst.-Nr.: 7040055730203 EAN/GTIN: 7040055730203 |
| |
|
| | |
| 7040055730203 Shelljacke »Oxford« Eigenschaften: - Helly Tech® Performance - Vollständig verschweißte Konstruktion - Atmungsaktiv - Wasserfest - Optimaler Tragekomfort - Reißfester Stoff, verschleißresistent - Keine Schulternähte - Abnehmbare Kapuze - Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss - Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite - YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz - Windschutz vorne - Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen - Brusttasche innen - Modischer Reißverschluss - Geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit - Verstellbare Säume - Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug - Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: - Hauptmaterial: 100 % Baumwolle, 255 g/m² Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke helly hansen, 7040055730203, Helly Hansen, Shelljacke »Oxford«, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Shell Jacket Oxford, Gr. M, schwarz Helly Hansen, Eigenschaften:, Helly Tech® Performance, Vollständig verschweißte Konstruktion, Atmungsaktiv, Wasserfest, Optimaler Tragekomfort, Reißfester Stoff, verschleißresistent, Keine Schulternähte, Abnehmbare Kapuze, Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss, Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite, YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Windschutz vorne, Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen, Brusttasche innen, Modischer Reißverschluss, Geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit, Verstellbare Säume, Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug, Verlä |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,24* | € 133,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,11* | € 134,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,63* | € 134,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 108,988* | € 134,548* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,75* | € 136,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|