| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-68512190 Herst.-Nr.: 685.1.21 90 EAN/GTIN: 4014884506530 |
| |
|
| | |
| 68512190 Klingelplatte aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, 90 x 90 mm, mit zwei Klingeltasten mit auswechselbaren Namensschildern 60 x 15 mm, Rahmenhöhe 15 mm, mit Beleuchtung. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung. Für Niederspannungsstromkreise (max. 12 V).Nach HEWI Farbtabelle, Länge: 30, Breite: 123, Höhe: 123, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 113, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 68512190, HEWI Klingelplatte mit Beleuchtung, zweifach Tiefschwarz, 4014884506530, 685.1.21 90 |
| | |
| |