| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-68511190 Herst.-Nr.: 685.1.11 90 EAN/GTIN: 4014884506417 |
| |
|
| | |
| 68511190 Klingelplatte aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, 90 x 90 mm, mit einer Klingeltaste mit auswechselbarem Namensschild 60 x 15 mm, Rahmenhöhe 15 mm, mit Beleuchtung. Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung.Für Niederspannungsstromkreise (max. 12 V).Nach HEWI Farbtabelle, Länge: 30, Breite: 123, Höhe: 123, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 105, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 68511190, HEWI Klingelplatte mit Beleuchtung, einfach Tiefschwarz, 4014884506417, 685.1.11 90 |
| | |
| |