Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch ORACIO 80x80x74,5 cm,Holz , Schwarz,23,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072094014
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01900BLCH
EAN/GTIN:
     5420072094014
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 80x200 cm
5420072094014 Hat jemand funktional "? Sitz zwei Personen für eine Mahlzeit oder vier für eine Tasse Tee zum Beispiel. Der Oracio -Tisch ist auch ein Hit bei denjenigen, die eine kleine Küche im modernen Stil liefern möchten. "

Basisdurchmesser: 53,0 cm
Breite in cm: 80
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: CHROM
Fuß Material: Metallchrom
Gewicht KG: 23,2
Höhe in cm: 74,5
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzes Melaminholz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072094014, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch ORACIO 80x80x74, 5 cm, Holz, Schwarz, 23, 2 kg, DT01900BLCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.