Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch STEFFIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072090412
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01600NA
EAN/GTIN:
     5420072090412
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 80x200 cm
5420072090412 Mit seinem schlanken Design und seinen Rohstoffen präsentiert sich der Steffie -Tisch als klare Wahl für skandinavische, romantische oder natürliche Speiseöcke, dh authentische Essflächen. Die Oberfläche des Holzfurniers (MDF) ruht auf einer wunderschön geformten festen Holzbasis. Kombinieren Sie Steffie mit Stühlen im gleichen Stil, um ein schickes und helles Ensemble zu kreieren. Mit bis zu vier Personen ist es auch perfekt für zeitgenössische Restaurants geeignet.

Breite in cm: 80
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Hevea Massivholz natürliche Farbe
Gewicht KG: 22,33
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Materialstruktur: Hevea Massivholz natürliche Farbe
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF natürlicher Farbchrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072090412, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch STEFFIE, DT01600NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.