Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch EGRETT 80x80x77,5 cm,Holz , Weiß,28,05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028320105
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02850WHWH
EAN/GTIN:
     5404028320105
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch weiß
5404028320105 Der Egrett -Tisch ist sowohl klassisch als auch modern und ist so praktisch wie schön. Es besteht aus einer MDF-Tischplatte mit einer fein bespannten Kante und einer zentralen Basis in pulverbeschichtetem Metall, was seine Stabilität gewährleistet. Der Tisch als Ganzes ist harmonisch und bietet sich perfekt für schlanke und zeitgenössische Innenräume. Egrett ist ideal für kleinere Essbereiche und kann problemlos mit verschiedenen Stühlensorten kombiniert werden.

Basisdurchmesser: 53,0 cm
Breite in cm: 80
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Fuß Material: Weißes Thermolaquetall
Gewicht KG: 28,05
Höhe in cm: 77,5
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Weiß gestrichen
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, esstisch 80x200 cm, 5404028320105, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch EGRETT 80x80x77, 5 cm, Holz, Weiß, 28, 05 kg, DT02850WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.