Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch COLOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028319963
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02780DGDG
EAN/GTIN:
     5404028319963
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5404028319963 Der Coloc -Tisch ist so praktisch wie stilvoll. Es ist vollständig aus pulverbeschichtetem Metall hergestellt, ist robust, leicht zu warten und kann bis zu vier Personen unterbringen. Das COLOC hat daher alles, was für das lebhafte Leben einer Studentenwohnung sowie für schnelle Mittagsmahlzeiten für Mitarbeiter erforderlich ist. Kombinieren Sie es mit Hockern im industriellen Stil, um ein supertrendiges Ensemble zu erstellen, das den Test der Zeit bestehen wird.

Breite in cm: 76
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Dunkelgrau
Fuß Material: Metall -Galvanize
Gewicht KG: 21,45
Höhe in cm: 76
Länge in cm: 76
Material 1: Metall
Material 2: Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 76,0 cm
Tisch Länge: 76,0 cm
Tischplatte Material 1: Metall -Galvanize
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028319963, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch COLOC, DT02780DGDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.