Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch SPACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028307151
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02510NA
EAN/GTIN:
     5404028307151
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5404028307151 Haben Sie Ihre Küche von oben nach unten aufgeräumt? Haben Sie den Inhalt Ihrer Garderobe sortiert? Haben Sie sich für den funktionellen Minimalismus entschieden? Setzen Sie Ihre Reise mit diesem einfachen Tisch mit skandinavischer Eleganz fort, die zu Ihrem Zuhause einen zusätzlichen Zen -Touch verleiht. Spaco ist ein Tisch aus MDF, Metall und festem Holz, das bis zu 5 Personen einsetzen kann. Robust und zeitlos passt es zu verschiedenen Arten der Inneneinrichtung und können leicht mit vielen unserer Stühle kombiniert werden.

Breite in cm: 90
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Natürlicher Chrom
Gewicht KG: 18
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Materialstruktur: Metall mit Holzdekoration bedeckt.
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: Natürlicher Chrom aus Holz (MDF)
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028307151, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch SPACO, DT02510NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.