| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784179652 Herst.-Nr.: 4317784179652 EAN/GTIN: 4317784179652 |
| | | |
|
| | |
| 4317784179652 Korrosionsschutzwachs - Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film - Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmende Wirkung - Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet - Auf Mineralölbasis - Silikonfrei - Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen - Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern - Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten - Tropfpunkt: ca. +100 °C - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | farblos | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-coll korrosionsschutzwachs 400ml, bienenwachs, korrosionsschutzwachs e-coll, 4317784179652, E-COLL, Kupferspray, Schutz, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Korrosionsschutzwachs 400ml E-COLL, Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film, Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmende Wirkung, Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet, Auf Mineralölbasis, Silikonfrei, Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen, Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern, Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten, Tropfpunkt: ca. +100 °C, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H315: Verursacht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,79* | € 5,15* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,33* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 5,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,80* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01065* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|