| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260042671958 Herst.-Nr.: 4260042671958 EAN/GTIN: 4260042671958 |
| |
|
| | |
| 4260042671958 Schutzhelm »INTEX natur« Eigenschaften: - Gute chemische Beständigkeit - Gerade Helmschale - Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung - Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen - Tragedauer bis 8 Jahre - Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Heißbereiche Zulassung/Norm: EN 397 Zusatzprüfungen: - MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425 - Hitzeprüfung bis +150 °C - Kälteprüfung bis –30 °C Material: Phenol-Textil-Kunstharz Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 370 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, duroplast-helm braun, arbeitsschutzhelm, schutzhelm visor light, 4260042671958, Voss, Helme, VOSS-HELME, Schutzhelm »INTEX natur«, 28564441, 1647404, 28564308, Helme und Zubehör, 28564288, Kopfschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Helm Intex natur, EN 397, Eigenschaften:, Gute chemische Beständigkeit, Gerade Helmschale, Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen, Tragedauer bis 8 Jahre, Kinnriemenhalterung, Anwendungsbereiche: Heißbereiche, Zulassung/Norm: EN 397, Zusatzprüfungen:, MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425, Hitzeprüfung bis +150 °C, Kälteprüfung bis –30 °C, Material: Phenol-Textil-Kunstharz, Kopfweite: 51–64 cm, Gewicht: ca. 370 g, GmbH |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,11* | € 39,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,43* | € 39,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,74* | € 41,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,67* | € 43,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 34,12* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|