| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250484233456 Herst.-Nr.: 4250484233456 EAN/GTIN: 4250484233456 |
| |
|
| | |
| 4250484233456 Poloshirt »4400« Eigenschaften: - Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 - Dreier Knopfleiste - Piqué - Separate Brusttasche zum Aufnähen Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn, 220 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt weiß s, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, 4250484233456, promodoro®, Arbeitsshirt, Poloshirt, Poloshirt »4400«, 28561459, 1647008, 28561440, Arbeits-Shirts, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 weiß, Gr.S, Eigenschaften:, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, Dreier Knopfleiste, Piqué, Separate Brusttasche zum Aufnähen, Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn, 220 g/m², T-Shirt, Shirt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,92* | € 20,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 20,83* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 14,97* | € 20,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 24,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|