| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883005469 Herst.-Nr.: 4047883005469 EAN/GTIN: 4047883005469 |
| |
|
| | |
| 4047883005469 Gartenabfallsack Big classic - Aus Polyethylengewebe - Abwaschbar, strapazierfähig und witterungsbeständig - Perfekter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstäkrungsring - Mit 2 Tragegriffe und 1 praktischer Entleerungsgriff - Platzsparend faltbar - Zum Befüllen und Transportieren - Qualität: 100 g/m2 - Material: Polyethylen 100% - H: 78 cm, D: 66 cm, Fassungsvermögen: 264 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, garten sack, 4047883005469, Floraworld, Garten, Gartengeräte, Gartenabfallsack Big classic, 28588821, 1654285, 28588818, Säcke, 28588802, Gartenzubehör, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Gartensack Big 264 L PE-Gewebe 66cm Floraworld, Aus Polyethylengewebe, Abwaschbar, strapazierfähig und witterungsbeständig, Perfekter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstäkrungsring, Mit 2 Tragegriffe und 1 praktischer Entleerungsgriff, Platzsparend faltbar, Zum Befüllen und Transportieren, Qualität: 100 g/m2, Material: Polyethylen 100%, H: 78 cm, D: 66 cm, Fassungsvermögen: 264 l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,80* | € 9,72* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 6,98* | € 9,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 10,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,68* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|