Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch UNITRIX 60 10x3,75mm, 3/8", 50m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4045998019029
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4045998019029
EAN/GTIN:
     4045998019029
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
4045998019029 Vielzweckschlauch UNITRIX® 60
- Hochflexibel und robust
- LABS-, trennmittel- und fettfrei
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Öl-, fett- und chemikalienbeständige Decke
- Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten
- Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser, Propan, Butan, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha
- Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn
- Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie
- Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: NBR, glatt, schwarz
- Elektrisch ableitfähig: R < 106 Ω, längenunabhängig
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +85 °C
- Farbe: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, industriewasserschlauch 50m, universalschlauch, 4045998019029, Continental®, Vielzweckschlauch UNITRIX® 60, 28591342, 1652346, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Vielzweckschlauch UNITRIX 60 10x3, 75mm, 3/8", 50m, Hochflexibel und robust, LABS-, trennmittel- und fettfrei, Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke, Öl-, fett- und chemikalienbeständige Decke, Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten, Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser, Propan, Butan, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha, Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn, Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie, Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz, Einlage: s
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,11*
5 Tage
300
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,14*
1 Tag
300
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,26*
1 Tag
300
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,28*
Lager 6QTZH
50
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,6642*
€ 7,5742*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 7,5742*
€ 9,0133
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,4042*
€ 8,811
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 7,1442*
€ 8,5016
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 7,0042*
€ 8,335
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 6,6642*
€ 7,9304
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 6,6642* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 378,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK100
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.