| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093799799 Herst.-Nr.: 4031093799799 EAN/GTIN: 4031093799799 |
| |
|
| | |
| 4031093799799 Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, TiN-beschichtet - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - HSS-E - Toleranz ISO 2 6H - Anschnitt Form C (2-3 Gänge) - M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft - M12 DIN 376 mit Überlaufschaft Lieferung: In robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Inhalt: Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Spiralbohrer Ø 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, 4031093799799, GÜHRING, DIN371DIN376, Gelbring, Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, TiN, M, 28598100, 1653396, 28598074, Maschinengewindebohrer, 28598040, Gewindebohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 HSSE Form C M3-M12 + Kernlochbohrer GÜHRING, TiN-beschichtet, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, HSS-E, Toleranz ISO 2 6H, Anschnitt Form C (2-3 Gänge), M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12 DIN 376 mit Überlaufschaft, Lieferung: In robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen, Inhalt: Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Spiralbohrer Ø 2, 3, 2, 2 mm, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, 371 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 169,28* | € 207,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 220,90* | € 265,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|