Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh BLACK GRIP, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888213690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888213690
EAN/GTIN:
     4025888213690
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4025888213690 Handschuh BLACK GRIP
Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Profi-Qualität
- Gute Passform
Ausführung:
- Feinstrick, nahtlos
- Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung
Material: 100 % Polyester
Farbe: rot-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, 4025888213690, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschuh BLACK GRIP, 28564016, 1647351, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Profi-Qualität, Gute Passform, Ausführung:, Feinstrick, nahtlos, Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, Material: 100 % Polyester, Farbe: rot-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,03*
1 Tag
1356
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,55*
1 Tag
1153
12
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,59*
Lager 6QTZH
1488
12
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,6171*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,6171*
€ 1,9243
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,2571*
€ 1,4959
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,2071*
€ 1,4364
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,0971*
€ 1,3055
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,0671*
€ 1,2698
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,9671*
€ 1,1508
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,4052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.