| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888129106 Herst.-Nr.: 4025888129106 EAN/GTIN: 4025888129106 |
| |
|
| | |
| 4025888129106 Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND« Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688 Eigenschaften: - Material ist wind- und wasserdicht - Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule - Kapuze im Kragen integriert - Ärmel abnehmbar - 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche - 2 Seitentaschen - 1 Innentasche im Futter - Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund - Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter - Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet - Futter: 100 % Polyester - Wattierung: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, 4025888129106, Safestyle®, Warnpilotenjacke, Warschutzjacke, Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«, 28561743, 1647062, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warnpilotenjacke Roland, Gr. M, gelb, Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688, Eigenschaften:, Material ist wind- und wasserdicht, Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule, Kapuze im Kragen integriert, Ärmel abnehmbar, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter, Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund, Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter, Obermaterial aus Oxford-Gewebe, Material:, Obermaterial: 100% Polyest |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,88* | € 26,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,41* | € 38,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,95* | € 38,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,07* | € 40,30* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 32,14* | € 41,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|