Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-CP1000023 Herst.-Nr.: CP1600EPFCLCD EAN/GTIN: 4711027798615 |
|
|
|  |  |
 | CyberPower CP1600EPFCLCD mit einer Ausgangsversorgung in reiner Sinuswellenform sichert sie zuverlässig Workstations, Server und Netzwerkhardware, die konventionelle und auch Active Power Factor Correction (PFC)-Netzteile verwenden. Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Die USV bietet eine automatische Spannungsregelung (AVR), um die Spannung für die angeschlossenen Geräte stabil zu halten. Das Produkt verfügt über einen Datenleitungsschutz mit Hochgeschwindigkeitsübertragung, um Kommunikationsgeräte vor Überspannungen/Spitzen zu schützen und Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen. Über das schwenkbare Farb-LCD-Panel können Benutzer die wichtigsten Strom- und Batterieinformationen auf einen Blick überwachen. Mit der PowerPanel Power Management Software kann der Benutzer die Überwachung und Konfiguration in Echtzeit durchführen.  , CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation, USB A+C Ladegerät } |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 259,93* | € 289,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,62* | € 293,28* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 267,68* | € 296,70* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 267,21* | € 296,70* |  |  |  | Lager 6QLEB | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,97* | € 380,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6QLEB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6QLEB |  | Versand: Lager 6QLEB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|