Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Powerstation ENERGY 2400 2400W, LiFEPO4 Akku mit 2232Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Powerstation ENERGY 2400
Tragbare Powerstation ENERGY 2400
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-52904
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     52904
EAN/GTIN:
     9004853529047
Suchbegriffe:
Powerstation
  • Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit und Langlebigkeit
  • Optimal auch für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
  • 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
  • Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Überladung
  • Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
  • Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung
  • Integrierter Solarladeregler MPPT
  • Gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
  • Interne Beleuchtung mit SOS Funktion
Weitere Informationen:
Batterieart:
LIFEPO4
Batteriekapazität:
2,232 kWh
Spannungsart:
reiner Sinus
Abmessungen LxBxH:
425x275x315 mm
Gewicht:
25 kg
Maximalleistung 1~230V:
5000 W
Maximale Ladeleistung:
400 W
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
ENERGY 600 - 2400:
Die neue Serie ENERGY umfasst 4 Leistungsgrößen von tragbare
Display:
- Batteriekapazität in % und Segmente<br/>- Verbleibende Lau
Ausstattung:
Ausgänge:<br/>- 4x Schuko 230 Volt<br/>- 1x 12V KFZ 10 A<br/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
Frei Haus
ab € 1.350,00*
€ 1.350,00*
Frei Haus
ab € 1.729,08*
€ 1.845,41*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,00*
€ 1.606,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.