Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme 3000 kg Flanschbreite 80-230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklemme 3000 kg
Trägerklemme 3000 kg
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33382
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33382
EAN/GTIN:
     9004853333828
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
  • Leichte und einfache Montage
  • Spezielle Klemmbackenform bringt Lasten weg von der Flanschkante
  • Geeignet für eine Vielzahl von Trägern und Flanschbreiten
  • Design mit geringer Bauhöhe
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3000 kg
Max. Trägerflanschbreite:
320 mm
Min. Trägerflanschbreite:
80 mm
Abmessungen LxBxH:
490x103x225 mm
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
ELMAG Trägerklemmen eignen sich hervorragend für die schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.