Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/8m gasgekühlt, SteckerØ 13mm 35/50mm² inkl. Gasschlauch mit Quick Fit Stecker DN 5, inkl. 19-teiligen Erstausstattungsset (180A DC/125A AC @ 35% ED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIG-Schlauchpaket SRC 26V/8m
WIG-Schlauchpaket SRC 26V/8m
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-15811
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     15811
EAN/GTIN:
     9004853158117
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
  • Gasventilregelung
  • Auf Anfrage können wir diese Schlauchpakete SRC 26 & 18 auch mit verschiedene Schaltmodulen liefern, je nach Vorliebe
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Belastung:
180 (DC) / 125 (AC) A
Einschaltdauer:
35 %
Wolfram-Elektroden-Ø:
1,0-4,0 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
19-tlg. Erstausstattungskit serienmäßig:
Bei jedem SRC WIG-Schlauchpaket enthalten: <br/>- Brennerkap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 188,10*
€ 188,10*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,43*
€ 204,08*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 206,17*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.