Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m
Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-793509
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4045998018725
EAN/GTIN:
     4045998018725
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch EURO TRIX®

• Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
• LABS-, trennmittel- und fettfrei
• Ozon-, witterungs-, UV-beständig
• Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
• Einsatzbereiche: Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks
• Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
• Einlage aus synthetischen Garnen
• Decke aus EPDM
• Temperaturbereich von –20 °C bis +100 °C
• Farbe 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
• Rollenlänge: 40 m

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2320
40
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,244*
€ 4,044*
Lager 6C8MS
2320
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,1915*
€ 4,12*
1 Tag
2520
40
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,12*
1 Tag
2520
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,13*
1 Tag
1736
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,35*
€ 4,15*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,8675*
€ 4,60233
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 3,85125*
€ 4,58299
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,80925*
€ 4,53301
pro Kartonage
ab 320 Kartonagen
€ 3,7515*
€ 4,46429
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,1915*
€ 3,79789
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,1915* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 164,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,64*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,24*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,78*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.