Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HW 35mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer HW 35mm FORTIS
Kunstbohrer HW 35mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745734
EAN/GTIN:
     4317784745734
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 35mm
kunstbohrer
Kunstbohrer HW

• Hartmetall-bestückte Schneiden
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Löchern in Hartholz, verleimten Hölzern, Press-, Spanplatten und kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
35 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784745734
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784745734
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 29,04*
5 Tage
93
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 29,10*
2 Tage
93
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 29,22*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 22,22*
€ 30,06*
Lager 6C8MS
93
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.