| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-788204 Herst.-Nr.: 4053569732215 EAN/GTIN: 4053569732215 |
| |
|
| | |
| Schleifbandreiniger • Erhöht die Standzeit von Schleifbändern um bis zu 400 % • Erreicht gleichmäßigere Qualität des Schleifbildes • Zum Reinigen von benutzten Schleifbändern Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Höhe: | 220 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,43* | € 23,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 24,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,79* | € 24,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,1703* | € 24,9303* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|