Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 570x370x430mm, Inhalt 90l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Gefahrg-Kart 2wel,VE10, 570x370x430mm, Inhalt 90l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569137980
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgutkarton, 2-wellig

Höchste Sicherheit für hohe Ansprüche und Belastungen
Bauartgeprüfter Karton: mit UN und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*.
Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr).
Verklebung nassfest, mit wasserabweisender Beschichtung der Außendecke.
Tragkraft bis zu 85 kg brutto.


Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:

1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.

2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).

3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.
Ausführung: 2-wellig

Max. Bruttogewicht bei
Verpackungsgruppe I = 60 kg
Verpackungsgruppe II = 75 kg
Verpackungsgruppe III = 85 kg
bei Einsatz als 4GV-Verpackungen = 41 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
90/60
Innenmaß LxBxH:
570x370x430 mm
Inhalt ca.:
90 l
Gewicht:
2,6 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 117,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 118,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 118,13*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 129,77*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 135,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.