Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange
Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781123
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462048263
EAN/GTIN:
     4052462048263
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Rollladenschrank

Sichere Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von 60- und 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden.
Abschließbare Alu-Rolllade
Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschließbar mittels Zylinderschloss. Höhenverstellbare Füße auf Anfrage lieferbar.
Oberfläche
Korpus: RAL 2000 orange. Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.
Lieferumfang
Typ RSG-4: mit 4 Kleingebindewannen.
Weitere Informationen:
Typ:
RSG-4
Farbe:
orange
Maße LxBxH:
1294x870x1610 mm
max. Anzahl Fässer (60/200 l):
–/–
Auffangvolumen:
4x45 l
Gewicht:
215 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,82*
€ 1.842,34*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,07*
€ 1.897,46*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,56*
€ 1.951,85*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,65*
€ 1.954,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,73*
€ 1.962,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,46*
€ 2.257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,19*
€ 2.244,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,89*
€ 2.178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,05*
€ 2.140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,07*
€ 2.120,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.