| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-774499 Herst.-Nr.: 2132-260-86/XS EAN/GTIN: 4055301008596 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Poloshirt 2132
Ausführung: • Polokragen und verdeckte Druckknopfleiste • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt xs, 2132, 61185102, Comfort, Hi-Vis, Poloshirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,46* | € 58,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,95* | € 58,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,91* | € 60,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 65,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,50* | € 66,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|