| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-769666 Herst.-Nr.: 1872-646-110/3XL EAN/GTIN: 4010365969139 |
| |
|
| | |
| BP Fleece-Jacke 1872
Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar • Diverse Taschenvariationen • Stehkragen • OEKO-Tex® Standard 100 Material: • 100 % Polyester Gewicht: 270 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | nachtblau | Herstellerartikelnummer: | 1872-646-110/3XL | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 1872, 50100208, Fleece-Jacke, Outdoor |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,20* | € 40,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,18* | € 42,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,02* | € 42,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,59* | € 45,82* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 32,06* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|